VARIFIX montaj parçası, galv.
VARIFIX montaj parçası, galv.
Ürün no. 0862905106
EAN 4062856230266
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Uzunluk (L) | 45 mm |
Yükseklik (H) | 45 mm |
Genişlik (B) | 80 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Üzengi parçası uzunluğu (LB) | 95 mm |
Köşebent genişliği (BB) | 53,5 mm |
Diş tipi x nominal çap (G) | M8 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Metrik diş |
Ağırlık | 271 g |
Nominal çap | 8 mm |