VARIFIX mntj.rayı 36/36, C tipi, sck.dal.galv.çlk.
VARIFIX mntj.rayı 36/36, C tipi, sck.dal.galv.çlk.
Ürün no. 0862001438
EAN 4045727051863
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 36 mm |
Yükseklik (H) | 36 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 2,5 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 18 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 12,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 35 mm |
Ray uzunluğu (L) | 6 m |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Metre başına ağırlık | 2270 g |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Malzeme | Çelik |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |