VARIFIX® légcsatorna-rögzítő – C2C Zajvédelem nélkül
VARIFIX légcsatorna-rögzítő zajvédelem nélkül
LÉGCSAT TART. R FO. HANGSZ. NÉLKÜL M8
VARIFIX
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Légcsatornához rögzítés szegecsekkel vagy Zebra pias csavarokkal
- Egyszerű beállítás a különböző légcsatorna profilokhoz a megadott hajlító pontoknak köszönhetően
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Menetes szárakhoz (G) | M8 |
Max. terhelőerő | 1500 N |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Vastagság (t) | 2 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Ékhorony hossz / ékhorony szélesség (LBxLL) | 8,5 x 20 mm |
Kerek furat átmérő (RL) | 4,2 mm |
Anyag | Acél |
Kivitel | Zajvédelem nélkül |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |