VARIFIX kşe.bağlnts.,90der.,3 uzn.delikli.,glv.
VARIFIX kşe.bağlnts.,90der.,3 uzn.delikli.,glv.
Ürün no. 0862900386
EAN 4047376658509
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Kenar uzunluğu (L1) | 45 mm |
Kenar uzunluğu 2 (L2) | 90 mm |
Kenar genişliği (B) | 40 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 25 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 13 mm |
Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2) | 13 mm |
Delik mesafesi (LA) | 33 mm |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Malzeme | Çelik |
Ağırlık | 194 g |