VARIFIX® konzol, 41/22 D Horganyzott acél
VARIFIX konzol, 41/22 D, horganyzott acél
VARIFIX KONZOL DUPLA 41/22-TH2,5-450MM
Cikksz. 0862009092
EAN 4046778862163
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A stabil alaplemeznek köszönhetően biztos tartás
- Egyszerű beigazítás az alaplemez ovális furatainak köszönhetően, amelyek 90°-ban el vannak forgatva
- A sínzáródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem
- Nem alkalmas kültéri használatra. Kültéri szereléshez válasszon a nemesacél termékek közül.
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Univerzális fali tartó csövek rögzítésére és vezetésére
![]() | |
Effektív konzolhossz (X) | 450 mm |
Alaplemez magasság (H) | 125 mm |
Alaplemez szélesség (B) | 50 mm |
Alaplemez vastagság (t) | 8 mm |
Profilmagasság (HP) | 44 mm |
Profilszélesség (BP) | 41 mm |
Profilvastagság (tP) | 2,5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 75 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 12,5 mm |
2. furattávolság (LA2) | 35 mm |
Megengedett terhelés az 1. terhelési esetben | 4,73 kN/m |
Megengedett terhelés a 2. terhelési esetben | 2,15 kN |
Megengedett terhelés a 3. terhelési esetben | 1,08 kN |
Megengedett terhelés a 4. terhelési esetben | 1,08 kN |
Megengedett terhelés az 5. terhelési esetben | 0,72 kN |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Terméktömeg (darabonként) | 1947,599 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |