Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX köşe brlştrm.aprt.,45 der.,sekiz uzn.delik

VARIFIX köşe brlştrm.aprt.,45 der.,sekiz uzn.delik

Ürün no. 0862005327

EAN 4052712614019

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX köşe brlştrm.aprt.,45 der.,sekiz uzn.delik

Ürün no. 0862005327

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Uzunluk (L)

120 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Kenar uzunluğu (LS)

47 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

40 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

15 mm

Delik mesafesi (LA)

60,5 mm

Ağırlık

750 g

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler