VARIFIX köşe brlştrm.aprt., 90 der.,dört uzn.delik
VARIFIX köşe brlştrm.aprt., 90 der.,dört uzn.delik
Ürün no. 0862005316
EAN 4052712613982
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Uzunluk (L) | 55 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Kenar uzunluğu (LS) | 47 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 40 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 15 mm |
Ağırlık | 384 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |