Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX köşe birlştrm.aprt.için, güçlü kol

VARIFIX köşe birlştrm.aprt.için, güçlü kol

Ürün no. 0862004020

EAN 4053479379722

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX köşe birlştrm.aprt.için, güçlü kol

Ürün no. 0862004020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails and the VARIFIX® power button
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Kenar uzunluğu (L)

150 mm

Kenar genişliği (B)

50 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Delik çapı (RL)

13 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

20 mm

Delik mesafesi (LA)

48,5 mm

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

891,400 g

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler