Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX köşe birlştrm.aprt., sck.dald.galv.için

VARIFIX köşe birlştrm.aprt., sck.dald.galv.için

Ürün no. 0862900384

EAN 4062856472192

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX köşe birlştrm.aprt., sck.dald.galv.için

Ürün no. 0862900384

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fixed-point mounting of C-assembly rails (longitudinal, transverse, diagonal)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm

Kenar uzunluğu (L)

150 mm

Kenar genişliği (B)

40 mm

Kalınlık (t)

4 mm

Delik çapı (RL)

13 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

13 mm

Delik mesafesi (LA)

50 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Ürün ağırlığı (parça başına)

562,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler