VARIFIX köşe bğlnts.,90 der.,4 delik.güçl.kol
VARIFIX köşe bğlnts.,90 der.,4 delik.güçl.kol
Ürün no. 0862004062
EAN 4053479379791
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Kenar uzunluğu (L1) | 120 mm |
Kenar uzunluğu 2 (L2) | 120 mm |
Kenar genişliği (B) | 40 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 20 mm |
Delik mesafesi (LA) | 51 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Ağırlık | 290 g |
Delik sayısı | 4 ADET |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |