Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX köşe bğlnts.,90 der.,3 delik.güçl.kol

VARIFIX köşe bğlnts.,90 der.,3 delik.güçl.kol

Ürün no. 0862004061

EAN 4053479379784

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX köşe bğlnts.,90 der.,3 delik.güçl.kol

Ürün no. 0862004061

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With 3 round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Kenar uzunluğu (L1)

70 mm

Kenar uzunluğu 2 (L2)

120 mm

Kenar genişliği (B)

40 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

20 mm

Delik mesafesi (LA)

48,5 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ağırlık

230 g

Delik çapı

24 mm

Delik sayısı

3 ADET

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler