Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX köşe bğlnts.,45 der.,4 delik.güçl.kol

VARIFIX köşe bğlnts.,45 der.,4 delik.güçl.kol

Ürün no. 0862004072

EAN 4053479379807

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX köşe bğlnts.,45 der.,4 delik.güçl.kol

Ürün no. 0862004072

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With 4 round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Kenar uzunluğu (L1)

120 mm

Kenar genişliği (B)

40 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Yuvarlak delik çapı (RL)

24 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

20 mm

Delik mesafesi (LA)

48,5 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ağırlık

300 g

Delik sayısı

4 ADET

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler