VARIFIX joint con. steel hot dip galv. lockable
VARIFIX joint con. steel hot dip galv. lockable
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 22 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Bredde (B) | 42 mm |
Lengde (L1) | 128 mm |
Lengde 2 (L2) | 171 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Profiltykkelse (tP) | 4 mm |
Profilhøyde (HP) | 41 mm |
Profillengde (LP) | 139 mm |
Høyde (H) | 171 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 35 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 96 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 13 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 13 mm |
Overflate | Varmforsinket |
Materiale | Stål |
Bærekraft | Ressursbesparende |