VARIFIX hava kanalı uzatma parçası
VARIFIX hava kanalı uzatma parçası
Ürün no. 08625130
EAN 4038898342397
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Uzunluk (L) | 208 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Kalınlık (t) | 2,5 mm |
Yuvarlak delik çapı (RL) | 4,2 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 24 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 8,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 42 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 19 mm |
Delik mesafesi 3 (LA3) | 14 mm |
Ağırlık | 133 g |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |