VARIFIX hava kanalı bağlnt. parçs., ses yalıtımsız
VARIFIX hava kanalı bağlnt. parçs., ses yalıtımsız
Ürün no. 08625180
EAN 4038898342458
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Gijon için uygun (G) | M8 |
Maks. yük kuvveti | 1500 N |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Uzunluk (L) | 200 mm |
Kalınlık (t) | 2 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu/ uzatılmış delik genişliği (LBxLL) | 8,5 x 20 mm |
Yuvarlak delik çapı (RL) | 4,2 mm |
Malzeme | Çelik |
Tasarım | Gürültü önleyici yok |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |