Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX hareketli montaj parçası, yuvarlak

VARIFIX hareketli montaj parçası, yuvarlak

Ürün no. 0862005190

EAN 4052712680953

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX hareketli montaj parçası, yuvarlak

Ürün no. 0862005190

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Freely adjustable to every angle from 0-180°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Kalınlık (t)

4 mm

Genişlik (B)

50 mm

Uzunluk (L1)

115 mm

Uzunluk 2 (L2)

40 mm

Delik çapı (RL)

13 mm

Delik mesafesi (LA1)

70 mm

Ağırlık

261 g

Yüzey

Pul çinko gümüş

Malzeme

Çelik sac

Ek ürünler

Varifix® C montaj rayları, ürün no. 0862001...; t başlı bağlantı parçası, ürün no. 0862100...; Varifix® kanal somunu ürün no. 0862064...; Varifix® kombi kanal somunu, ürün no. 0862064...; Varifix® kelebek somun ürün no. 0862104...

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler