VARIFIX hareketli montaj parçası uzun delik
VARIFIX hareketli montaj parçası uzun delik
Ürün no. 0862005191
EAN 4052712681868
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Kalınlık (t) | 4 mm |
Genişlik (B) | 50 mm |
Uzunluk (L1) | 196 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 80 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 113 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 55 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 14 mm |
Ağırlık | 335 g |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Malzeme | Çelik sac |
Ek ürünler | Varifix® C montaj rayları, ürün no. 0862001...; t başlı bağlantı parçası, ürün no. 0862100...; Varifix® kanal somunu ürün no. 0862064...; Varifix® kombi kanal somunu, ürün no. 0862064...; Varifix® kelebek somun ürün no. 0862104... |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |