VARIFIX hareketli montaj parçası, kilitlenebilir
VARIFIX hareketli montaj parçası, kilitlenebilir
Ürün no. 0862005176
EAN 4050641348487
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Kalınlık (t) | 4 mm |
Genişlik (B) | 41,5 mm |
Uzunluk (L1) | 128 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 171 mm |
Profil genişliği (BP) | 42 mm |
Profil kalınlığı (tP) | 4 mm |
Profil yüksekliği (HP) | 41 mm |
Profil uzunluğu (LP) | 160 mm |
Delik çapı (RL) | 13 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 35 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 96 mm |
Ağırlık | 1062 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |