Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX® gerendaszorító, kompakt Menet nélküli átmenő furattal

VARIFIX tartókapocs, kompakt,átm.furat
TARTÓPOFA 9MM COMPACT
VARIFIX

Cikksz. 0862200016
EAN 4045727221990
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
  • VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez.

  • DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég

  • Csökkentett méretek elektromos szerelési munkákhoz


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, sprinkler rendszerek, szellőzőcsatornák rögzítésére T-gerendákhoz, U- és szögprofilokhoz

Anyag

Temperöntvény

Bevonat

Horganyzott

Megengedett terhelés

1.2 kN

Fogás magasság (HK)

18.7 mm

Furatátmérő (RL)

9 mm

Hosszúság (L)

38 mm

Magasság (H)

37 mm

Szélesség (B)

19 mm

Max. befogási tartomány

18 mm

Terméktömeg (darabonként)

79.888 g

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk