VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX frame bracket reinforced
Ürün no. 0862005056
EAN 4099618361814
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 21 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm |
Kenar uzunluğu (L) | 200 mm |
Kenar genişliği (B) | 44 mm |
Kalınlık (t) | 4 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL) | 35 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB) | 13 mm |
Delik mesafesi (LA) | 70 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1251,000 g |