VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 21 mm |
Comprimento do ramo (L) | 200 mm |
Largura do lado (B) | 44 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 35 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 13 mm |
Distância do orifício (LA) | 70 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 1251 g |