VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for monteringsskinne | 41 x 21 mm |
Leglengde (L) | 200 mm |
Legbredde (B) | 44 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 35 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 13 mm |
Hullavstand (LA) | 70 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Produktvekt (per element) | 1251 g |