VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX frame bracket reinforced
Cod. art. 0862005056
EAN 4099618361814
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 21 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm |
Lunghezza asta (L) | 200 mm |
Larghezza lato (B) | 44 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL) | 35 mm |
Larghezza asola (LB) | 13 mm |
Distanza fori (LA) | 70 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1251,000 g |