VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX frame bracket reinforced
Cikksz. 0862005056
EAN 4099618361814
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 21 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm |
Szárhossz (L) | 200 mm |
Oldalszélesség (B) | 44 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 35 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 13 mm |
Furattávolság (LA) | 70 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 1251,000 g |