VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 21 mm |
Longitud del tramo (L) | 200 mm |
Anchura lateral (B) | 44 mm |
Grosor (t) | 4 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 35 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 70 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Peso del producto (por artículo) | 1251 g |