Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX frame bracket for power lock HDG

VARIFIX frame bracket for power lock HDG

Ürün no. 5254004020

EAN 4065233065116

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX frame bracket for power lock HDG

Ürün no. 5254004020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For attaching C-mounting rails in conjunction with Power Lock
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Kenar uzunluğu (L)

150 mm

Kenar genişliği (B)

40 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Delik çapı (RL)

13 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

36 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

20 mm

Delik mesafesi (LA)

48,5 mm

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Ürün ağırlığı (parça başına)

921,000 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 ad.