Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

VARIFIX frame bracket for power lock HDG

VARIFIX frame bracket for power lock HDG

Art. 5254004020
EAN 4065233065116
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
For attaching C-mounting rails in conjunction with Power Lock
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para calha de conjunto

41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Comprimento do ramo (L)

150 mm

Largura do lado (B)

40 mm

Espessura (t)

6 mm

Diâmetro do furo (RL)

13 mm

Comprimento do furo alongado (LL)

36 mm

Largura do furo alongado (LB)

20 mm

Distância do orifício (LA)

48,5 mm

Material

Aço estrutural, 1.0037

Superfície

Galvanizado a quente

Peso unitário

921 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 Un.