Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX frame bracket for power lock HDG

VARIFIX frame bracket for power lock HDG

Cikksz. 5254004020

EAN 4065233065116

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX frame bracket for power lock HDG

Cikksz. 5254004020

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For attaching C-mounting rails in conjunction with Power Lock
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Szárhossz (L)

150 mm

Oldalszélesség (B)

40 mm

Vastagság (t)

6 mm

Furatátmérő (RL)

13 mm

Ékhorony hossz (LL)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB)

20 mm

Furattávolság (LA)

48,5 mm

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Bevonat

Tűzihorganyzott

Terméktömeg (darabonként)

921,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 db