VARIFIX frame bracket for power lock HDG
VARIFIX frame bracket for power lock HDG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud del tramo (L) | 150 mm |
Anchura lateral (B) | 40 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 48,5 mm |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Peso del producto (por artículo) | 921 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!