VARIFIX flat hinge connector with round hole
VARIFIX flat hinge connector with round hole
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 124 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Lengde (L1) | 115 mm |
Lengde 2 (L2) | 40 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 70 mm |
Vekt | 261 g |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Materiale | Stålplate |
Tilleggsartikler | Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ..., hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...; Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ... |
Bærekraft | Ressursbesparende |