VARIFIX flat connector, T-shaped, 4 round holes
VARIFIX flat connector, T-shaped, 4 round holes
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 36 x 36 mm |
Hulldiameter (RL) | 11 mm |
Lengde (L1) | 130 mm |
Lengde 2 (L2) | 80 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Hullavstand (LA1) | 44 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 44 mm |
Bredde (B) | 35 mm |
Produktvekt (per element) | 170 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Overflate | Galvanisert |
Tilleggsartikler | Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ..., hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...; Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ... |
Bærekraft | Ressursbesparende |