VARIFIX® csúszószán, G16–C2C
VARIFIX csúszószán, G16
VARIFIX CSÚSZÓMEGFOGÁS G16
Cikksz. 0862700139
EAN 4050641997937
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csúszka készlet 2 csőbilincs felszereléséhez. Profilsín felszerelése.
![]() | |
Csúszka hossza (LS) | 220 mm |
Szánszélesség (BS) | 60 mm |
Anyagvastagság (t) | 10 mm |
Hosszúság (L) | 61 mm |
Szélesség (B) | 80 mm |
Magasság (H) | 40 mm |
Eltolási hossz (X) | 110 mm |
1. kerek furat átmérő (RL1) | 17 mm |
2. kerek furat átmérő (RL2) | 17 mm |
Furattávolság (LA1) | 170 mm |
Megengedett terhelés | 6 kN |
Min./max. hőállóság | 0 eddig: 120 °C |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 1195,000 g |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |