VARIFIX csuklópánt, retesz. tűzihorg. acél
VARIFIX csuklópánt, retesz. tűzihorg. acél
Cikksz. 0862005177
EAN 4050641348494
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 40 x 45 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Szélesség (B) | 42 mm |
Hosszúság (L1) | 128 mm |
2. hosszúság (L2) | 171 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Profilvastagság (tP) | 4 mm |
Profilmagasság (HP) | 41 mm |
Profilhossz (LP) | 139 mm |
Magasság (H) | 171 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 35 mm |
2. furattávolság (LA2) | 96 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 13 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 13 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |