VARIFIX corner con. 90 degree 3 holes power lock
VARIFIX corner con. 90 degree 3 holes power lock
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Leglengde (L1) | 70 mm |
Leglengde 2 (L2) | 120 mm |
Legbredde (B) | 40 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 20 mm |
Hullavstand (LA) | 48,5 mm |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037 |
Vekt | 230 g |
Hulldiameter | 24 mm |
Antall hull | 3 STK |
Bærekraft | Ressursbesparende |