Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

VARIFIX conn. brckt 90° 4 rnd holes power lock HDG

VARIFIX conn. brckt 90° 4 rnd holes power lock HDG

Art. 5254004062
EAN 4065233065178
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
With four round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with Power Lock
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para calha de conjunto

41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Comprimento do ramo (L1)

120 mm

Comprimento do ramo 2 (L2)

120 mm

Largura do lado (B)

40 mm

Espessura (t)

6 mm

Comprimento do furo alongado (LL1)

36 mm

Largura do furo alongado (LB1)

20 mm

Distância do orifício (LA)

51 mm

Superfície

Galvanizado a quente

Material

Aço estrutural, 1.0037

Peso

290 g

Número de furos

4 UNID

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 Un.