VARIFIX conn. brckt 90° 4 rnd holes power lock HDG
VARIFIX conn. brckt 90° 4 rnd holes power lock HDG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Leglengde (L1) | 120 mm |
Leglengde 2 (L2) | 120 mm |
Legbredde (B) | 40 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 20 mm |
Hullavstand (LA) | 51 mm |
Overflate | Varmforsinket |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Vekt | 290 g |
Antall hull | 4 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.