Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX conn. brckt 90° 4 rnd holes power lock HDG

VARIFIX conn. brckt 90° 4 rnd holes power lock HDG

Cikksz. 5254004062

EAN 4065233065178

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX conn. brckt 90° 4 rnd holes power lock HDG

Cikksz. 5254004062

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

With four round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with Power Lock
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Szárhossz (L1)

120 mm

2. szárhossz (L2)

120 mm

Oldalszélesség (B)

40 mm

Vastagság (t)

6 mm

Ékhorony hossz (LL1)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

20 mm

Furattávolság (LA)

51 mm

Bevonat

Tűzihorganyzott

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Tömeg

290 g

Furatok száma

4 darab

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 db