VARIFIX conn. brckt 90° 3 rnd holes power lock HDG
VARIFIX conn. brckt 90° 3 rnd holes power lock HDG
Cikksz. 5254004061
EAN 4065233065161
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Szárhossz (L1) | 70 mm |
2. szárhossz (L2) | 120 mm |
Oldalszélesség (B) | 40 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 20 mm |
Furattávolság (LA) | 48,5 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Tömeg | 230 g |
Furatátmérő | 24 mm |
Furatok száma | 3 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!