VARIFIX conn. brckt 90° 3 rnd holes power lock HDG
VARIFIX conn. brckt 90° 3 rnd holes power lock HDG
APOYO-CARRIL-90DGR-3HO-HDG-PWRKNOB
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud del tramo (L1) | 70 mm |
Longitud del tramo 2 (L2) | 120 mm |
Anchura lateral (B) | 40 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 48,5 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Peso | 230 g |
Diámetro del orificio | 24 mm |
Número de orificios | 3 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!