VARIFIX conn. brckt 90° 2 rnd holes power lock HDG
VARIFIX conn. brckt 90° 2 rnd holes power lock HDG
Ürün no. 5254004060
EAN 4065233065154
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Kenar uzunluğu (L1) | 65 mm |
Kenar uzunluğu 2 (L2) | 65 mm |
Kenar genişliği (B) | 40 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Yuvarlak delik çapı (RL) | 24 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 20 mm |
Delik mesafesi (LA) | 0 mm |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Ağırlık | 150 g |
Delik sayısı | 2 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!