VARIFIX conn. brckt 90° 2 rnd holes power lock HDG
VARIFIX conn. brckt 90° 2 rnd holes power lock HDG
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 82 mm |
Comprimento do ramo (L1) | 65 mm |
Comprimento do ramo 2 (L2) | 65 mm |
Largura do lado (B) | 40 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Diâmetro do furo redondo (RL) | 24 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 20 mm |
Distância do orifício (LA) | 0 mm |
Superfície | Galvanizado a quente |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Peso | 150 g |
Número de furos | 2 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!