VARIFIX çift profil 41/82, C tip, galvanize çelik
VARIFIX çift profil 41/82, C tip, galvanize çelik
Ürün no. 0862001390
EAN 4065746279826
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 41 mm |
Yükseklik (H) | 82 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 2,5 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 22 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 12,5 mm |
Lamba yüksekliği (HF) | 7,5 mm |
Ray uzunluğu (L) | 6 m |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Metre başına ağırlık | 5350 g |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Malzeme | Çelik, 1.0244 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
Tasarım | With teeth |