VARIFIX çift profil 41/124, C tip, galvanize çelik
VARIFIX çift profil 41/124, C tip, galvanize çelik
Ürün no. 0862001400
EAN 4065746280273
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 41 mm |
Yükseklik (H) | 124 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 3,0 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 22 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 30 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 14 mm |
Lamba yüksekliği (HF) | 7,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 50 mm |
Ray uzunluğu (L) | 6 m |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Metre başına ağırlık | 8010 g |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Malzeme | Çelik, 1.0244 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
Tasarım | Uzunlamasına kaynaklanmış |