VARIFIX bracket connector for power lock HDG
VARIFIX bracket connector for power lock HDG
Ürün no. 5254004040
EAN 4065233065123
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 41 mm |
Uzunluk (L) | 161,5 mm |
Genişlik (B) | 50 mm |
Yükseklik (H) | 47 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Profil iç genişliği (BP) | 40 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 36 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 20 mm |
Delik çapı (RL) | 0 |
Delik mesafesi (LA) | 110 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 428,700 g |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!