VARIFIX bracket connector for power lock HDG
VARIFIX bracket connector for power lock HDG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for monteringsskinne | 41 x 41 mm |
Lengde (L) | 160 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Høyde (H) | 41 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Innvendig bredde på profil (BP) | 40 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 20 mm |
Hulldiameter (RL) | 0 mm |
Hullavstand (LA) | 108 mm |
Produktvekt (per element) | 428,700 g |
Overflate | Varmforsinket |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.