Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX bracket connector for power lock HDG

VARIFIX bracket connector for power lock HDG

Cikksz. 5254004040

EAN 4065233065123

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX bracket connector for power lock HDG

Cikksz. 5254004040

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

41 x 41 mm

Hosszúság (L)

161,5 mm

Szélesség (B)

50 mm

Magasság (H)

47 mm

Vastagság (t)

6 mm

Profil belső szélessége (BP)

40 mm

Ékhorony hossz (LL1)

36 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

20 mm

Furatátmérő (RL)

0

Furattávolság (LA)

110 mm

Terméktömeg (darabonként)

428,700 g

Bevonat

Tűzihorganyzott

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX quick fst power lock 41 hot-dip zcpl..

QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG

x 20 db