VARIFIX bracket connector for power lock HDG
VARIFIX bracket connector for power lock HDG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 41 mm |
Longitud (L) | 160 mm |
Anchura (B) | 50 mm |
Altura (H) | 41 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Anchura interna del perfil (BP) | 40 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 20 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 0 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 108 mm |
Peso del producto (por artículo) | 428,700 g |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!