VARIFIX® bjelkeklammer, kompakt Med gjenget hull
VARIFIX-bjelkeklemme med kompakt gjenget hull
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- VdS-godkjent for bruk til konstruksjon av fastmonterte brannslukningssystemer.
- Med sekskantskrue DIN933/8.8, enden av skruen har en ringfreser
- Med reduserte mål for elektrisk installasjon
Våre Cradle to Cradle Certified produkter
er ressursbesparende og miljøvennlige.
Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, f, eks
ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Bjelkeklemmer kan alltid sikres med en festetapp. For sprinklersystemer er de gjeldende VdS-kravene at bjelkeklemme må festes hvis det monterte røret har en diameter som er større enn DN 65 mm.
For monteringsrør, sprinklersystemer og ventilasjonskanaler på T-bjelker, U-profiler og vinkelprofiler
![]() | |
Materiale | Aduserjern |
Overflate | Galvanisert |
Tillatt belastning | 1.2 kN |
Gjengetype x nominell diameter (G) | M8 |
Klemhøyde (HK) | 19 mm |
Lengde (L) | 38,5 mm |
Høyde (H) | 36,4 mm |
Bredde (B) | 19 mm |
Maks. klemområde | 18 mm |
Produktvekt (per element) | 81,968 g |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Bærekraft | Ressursbesparende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.