VARIFIX ap. carril 41/128 ba. gr. Quick Fast.-But.
VARIFIX ap. carril 41/128 ba. gr. Quick Fast.-But.
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud de la placa de soporte (L) | 215 mm |
Anchura de la placa de soporte (B) | 82 mm |
Espesor de la placa de soporte (t) | 8 mm |
Longitud del perfil (Lp) | 195 mm |
Anchura interna del perfil (Bp) | 43 mm |
Altura del perfil (Hp) | 128 mm |
Grosor del perfil (tp) | 6 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Diámetro del orificio 2 (RL2) | 24 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 25 mm |
Longitud de orificio alargado 2 (LL2) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 13 mm |
Ancho de orificio alargado 2 (LB2) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 150 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 180 mm |
Distancia entre orificios 3 (LA3) | 60 mm |
Superficie | Galvanizado |
Peso | 3030 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |