VARIFIX angle connector 90 degree 8 long holes
VARIFIX angle connector 90 degree 8 long holes
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 62 mm |
Lengde (L) | 117 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Leglengde (LS) | 47 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 40 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 15 mm |
Hullavstand (LA) | 62,5 mm |
Vekt | 780 g |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Bærekraft | Ressursbesparende |